Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze, Kunststoff, mit Massageeffekt, Farbe: anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882023
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510930052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen

• ergonomisch geformte Fußstütze
• Trittfläche mit Massageeffekt in beiden Richtungen verstellbar
• Trittfläche: 450 x 335 mm
• Farbe: anthrazit
• Kunststoff

Weitere Informationen:
Massageeffekt:
Ja
Oberfläche Fussplatte:
geriffelt
Material Fussplatte:
Kunststoff
Tiefe Trittfläche:
335 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Wärmeregulierung:
Nein
Farbe Fussplatte:
anthrazit
Farbe Gestell:
anthrazit
Form:
eckig
Neigbar:
Ja
Breite Trittfläche:
450 mm
Breite:
335 mm
Material Gestell:
Kunststoff
Länge:
450 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fussbank, Fußauflage, Fußablage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 31,54*
€ 42,56*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 35,81*
€ 48,31*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.