Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notschlüsselkasten m. Scheibe, m. Klöppel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882100
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510800553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
notschlüsselbox
  • Stahlblech mit Glasscheibe
  • mit Schloss sowie mit oder ohne Klöppel
  • Farbe: Rot
  • Maße: B 120 x H 150 x T 40 mm
  • Gewicht: 0,4 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
mit Klöppel
Material:
Stahlblech; Glas
Klöppel:
Ja
Höhe:
150 mm
Gewicht:
0.4 kg
Tiefe:
40 mm
Breite:
120 mm
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkasten, Schlüssel, Schlüsselsafe, Schlüsselhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 26,04*
€ 35,01*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 29,77*
€ 40,08*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.