Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen, 37 Liter, perfekt für Nischen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882825
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510901557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Dieser robuste Reinigungswagen hat 37 Liter Fassungsvermögen. Mit seinen schmalen Maßen ist der Reinigungswagen perfekt für jede Nische.
Dieser Reinigungswagen ist gerade einmal 640 mm lang und 360 mm hoch. Damit eignet sich der Reinigungswagen perfekt für den Einsatz in kleinen Nischen. Mit einer Griffhöhe von 900 mm bietet er dabei dennoch besten Komfort. Der robuste Reinigungswagen hat ein Fassungsvermögen von 37 Litern. Er ist ausgestattet mit einer stabilen Kunststoffpresse, Lenkrollen, einem separaten Tragegriff und Stilhalter. Damit bietet der Reinigungswagen eine umfangreiche Ausstattung für nahezu jeden Einsatzbereich.
Weitere Details:

  • Robuster, großzügiger Reinigungswagen
  • Perfekt für jede Nische
  • Ausstattung: stabile Kunststoffpresse, Lenkrollen, separater Tragegriff, Stilhalter
  • Inhalt: 37 Liter
  • Farbe: gelb
  • Maße: L 640 x B 360 x H 900 mm (Griffhöhe)
  • Gewicht: 5,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Kunststoffpresse, Lenkrollen, separater Tragegriff, Stilhalter
Höhe:
900 mm
Lieferumfang:
Reinigungswagen inkl. Kunststoffpresse
Gewicht:
5,5 kg
Breite:
360 mm
Länge:
640 mm
Typ:
Einfachfahrwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 82,82*
€ 107,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 100,24*
€ 129,62*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.