Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Kästenbord, 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-90166
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TH-180-3ESD, GRAU
EAN/GTIN:
     6416763043385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Tischregal Sichtkästen
treston montagetisch

Zur Montage zwischen die Holme des Tischaufbaus bei dem Arbeitstisch TPH. Höhe und Neigung verstellbar.
Material: Stahlblech
Farbe: Grau
einheitliche Masse pro Bord: T 141 x H 30 mm
Lieferung ohne Kästen
Breite = für Tischbreite

Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Ja
System:
TP
Höhe:
30 mm
Gewicht:
3,3 kg
Farbe Gestell:
telegrau 1 RAL 7045
Tiefe:
145 mm
Breite:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: system montagetisch, 90166, 90166-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Werkbänke, Arbeitstische, Arbeitstisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,56*
€ 160,84*
19 Tage
13
Frei Haus
ab € 131,39*
€ 161,59*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,91*
€ 168,55*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,16*
€ 168,99*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 182,17*
€ 220,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,95*
€ 262,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,04*
€ 260,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.