Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten-Ablage,f. Montagetisch,ESD,BxT 1800x145mm,neig-/höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530702
530702
530702
Artikel-Nr.:
     827-530702
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TH180 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043385
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Tischregal Sichtkästen
treston montagetisch
Sichtlagerkasten-Ablage für Montagetisch
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • Breite x Tiefe 1800 x 145 mm
  • neig- und höhenverstellbar

Suchbegriffe:
Werktisch, Werkbankaufbau, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, ESD-Arbeitstisch, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Montagetisch
Breite:
1800 mm
Tiefe:
145 mm
Tischaufbauten Funktion:
neig- und höhenverstellbar
elektrisch leitend:
ja
Gewicht:
4.2 kg
Weitere Suchbegriffe: system montagetisch, Werktisch, Werkbankaufbau, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, ESD-Arbeitstisch, System Arbeitstisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,56*
€ 160,84*
Lager 827
19 Tage
13
Frei Haus
ab € 131,39*
€ 161,59*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,91*
€ 168,55*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,16*
€ 168,99*
€ 4,95*
ab € 151,34*
€ 185,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.