Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box, Kunststoff, 23 l, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-91050
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     1100 NATUR
EAN/GTIN:
     4250677900240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

Stark im Einsatz und leicht in der Handhabung!
Für Lebensmittel, Back- und Süsswaren, Metzgereien, für die Auto-, Metall-, Glas- und Elektroindustrie, Textilindustrie, etc. Unsere Allzweckbehälter haben eine hohe chemische und thermische Beständigkeit und sind zudem elastisch, bruchsicher, stoss- und schlagfest. Behälter mit gleichem Grundmass sind untereinander stapelbar.

  • Material: PE-HD, temperaturbeständig von -40-° C bis +80-° C
  • Aussenmasse: L 460 x B 328 x H 202 mm
  • Innenmasse: L 394 x B 295 x H 199 mm
  • Gewicht: 1,25 kg


Innen- und Aussenmasse: +/- Toleranzen

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Mulde an Stirnseiten
Rollenbahngeeignet:
Ja
Garantie:
3 Jahre
Aussenhöhe:
202 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Nestbar:
Ja
Klappbar:
Nein
Höhe:
202 mm
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Inhalt:
23 l
Länge:
460 mm
Farbe:
weiss
Ausführung:
lebensmittelecht
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
295 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
460 mm
Aussenbreite:
328 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-30 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
50 °C
Innenlänge:
394 mm
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Innenhöhe:
199 mm
Gewicht:
1,2 kg
Serie:
1100
Breite:
328 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, stapel kasten, 91050, 91050-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,94*
€ 21,65*
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 22,95*
€ 4,95*
ab € 19,91*
€ 28,31*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 24,12*
€ 33,58*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,82*
€ 35,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3128-NA
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.