Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, 5 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-92641
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4860-07
EAN/GTIN:
     4005546405049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder

Die Türschilder im modernen Design mit formschönen Rundungen bieten eine hohe Funktionalität. Durch vollständiges Herausziehen der Acryl-Sichtfenster lassen sich die Kartoneinlagen bequem austauschen. Erhältlich in verschiedenen, attraktiven Farbtönen aus ABS-Kunststoff.

  • Masse: 149 x 52,5 mm
  • Lieferung inkl. Montagematerial
  • 5 Schilder = 1 Paket
Weitere Informationen:
Material Abdeckung:
Acrylglas
Farbe:
blau
Material Rückenfläche:
Kunststoff
Befestigungsmaterial:
Ja
Befestigungsart:
anschrauben/kleben
Höhe:
52,5 mm
Material Rahmen:
Kunststoff
Gewicht:
0.37 kg
Breite:
149 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschilder, raumbeschilderung, 92641, 92641-SW81, Hinweisschild, Infotürschild, Türschild, Schild, Beschilderung, Zimmerbeschriftung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,85*
10 Tage
29
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,32*
€ 9,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,35*
€ 9,33*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,51*
€ 9,88*
Lager 3635
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 59,18*
€ 73,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,92*
€ 87,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,03*
€ 86,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,25*
€ 83,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,81*
€ 81,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 63,75*
€ 75,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 59,18*
€ 70,42
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 11,836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485002
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.