Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 52,5 mm, 5 Stück, graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-92642
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4860-37
EAN/GTIN:
     4005546404646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger

Die Türschilder im modernen Design mit formschönen Rundungen bieten eine hohe Funktionalität. Durch vollständiges Herausziehen der Acryl-Sichtfenster lassen sich die Kartoneinlagen bequem austauschen. Erhältlich in verschiedenen, attraktiven Farbtönen aus ABS-Kunststoff.

  • Masse: 149 x 52,5 mm
  • Lieferung inkl. Montagematerial
  • 5 Schilder = 1 Paket
Weitere Informationen:
Material Abdeckung:
Acrylglas
Farbe:
graphit
Material Rückenfläche:
Kunststoff
Befestigungsmaterial:
Ja
Befestigungsart:
anschrauben/kleben
Höhe:
52,5 mm
Material Rahmen:
Kunststoff
Gewicht:
0.37 kg
Breite:
149 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,88*
€ 7,57*
1
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 7,72*
9 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 6,27*
€ 8,15*
1
€ 6,95*
ab € 6,51*
€ 8,64*
Lager 3635
5
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 14,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,184
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 71,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485002
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.