Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 105,5 mm, 5 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-92645
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4861-07
EAN/GTIN:
     4005546405117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder

Die Türschilder im modernen Design mit formschönen Rundungen bieten eine hohe Funktionalität. Durch vollständiges Herausziehen der Acryl-Sichtfenster lassen sich die Kartoneinlagen bequem austauschen. Erhältlich in verschiedenen Grössen und und attraktiven Farbtönen aus ABS-Kunststoff.

  • Masse: 149 x 105,5 mm
  • Lieferung inkl. Montagematerial
  • 5 Schilder = 1 Paket
Weitere Informationen:
Material Abdeckung:
Acrylglas
Farbe:
blau
Material Rückenfläche:
Kunststoff
Befestigungsmaterial:
Ja
Befestigungsart:
anschrauben/kleben
Höhe:
105,5 mm
Material Rahmen:
Kunststoff
Gewicht:
0.62 kg
Breite:
149 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschilder, raumbeschilderung, 92645, 92645-SW81, Hinweisschild, Infotürschild, Türschild, Schild, Beschilderung, Zimmerbeschriftung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,78*
€ 11,10*
10 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,84*
€ 11,15*
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,90*
€ 11,20*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,06*
€ 11,77*
Lager 3635
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 19,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 99,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485102
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.