Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 105,5 mm, 5 Stück, graphit


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-92646
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4861-37
EAN/GTIN:
     4005546404677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger

Die Türschilder im modernen Design mit formschönen Rundungen bieten eine hohe Funktionalität. Durch vollständiges Herausziehen der Acryl-Sichtfenster lassen sich die Kartoneinlagen bequem austauschen. Erhältlich in verschiedenen Grössen und und attraktiven Farbtönen aus ABS-Kunststoff.

  • Masse: 149 x 105,5 mm
  • Lieferung inkl. Montagematerial
  • 5 Schilder = 1 Paket
Weitere Informationen:
Material Abdeckung:
Acrylglas
Farbe:
graphit
Material Rückenfläche:
Kunststoff
Befestigungsmaterial:
Ja
Befestigungsart:
anschrauben/kleben
Höhe:
105,5 mm
Material Rahmen:
Kunststoff
Gewicht:
0.62 kg
Breite:
149 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschilder, einsteckschilder türschild, 92646, 92646-SW81, Hinweisschild, Infotürschild, Türschild, Schild, Beschilderung, Zimmerbeschriftung
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,47*
€ 9,91*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,87*
€ 10,28*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 10,90*
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,95*
€ 10,91*
Lager 3635
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 79,99*
€ 92,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,91*
€ 110,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,81*
€ 106,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,68*
€ 103,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 81,62*
€ 97,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 79,99*
€ 95,19
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 15,998* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485102
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.