Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Drehständer für 400 mm tiefe Magazine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-92739
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     16-400
EAN/GTIN:
     6416763002894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehständer schubladenmagazin
  • für 16 Schubladenmagazine
  • Belastbarkeit: ca. 800 kg
  • Aussenmasse für T 300 mm (mit Magazinen): T 700 x B 700 x H 1680 mm
  • Aussenmasse für T 400 mm (mit Magazinen): T 800 x B 800 x H 1680 mm
  • Lieferung ohne Magazine (siehe Zubehör)
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausführung:
für 400 mm tiefe Magazine
Rahmenbreite:
400 mm
Material Gehäuse:
Stahlblech
Rahmenhöhe:
1680 mm
Tiefe:
800 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Schubladen:
Polypropylen (PP)
Drehbar:
Ja
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Traglast:
800 kg
Stapelbar:
Nein
Höhe:
1680 mm
Gewicht:
43.5 kg
Breite:
800 mm
Rahmentiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: 92739, 92739-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Kleinteilemagazin, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Schubladenmagazin, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,97*
€ 578,89*
16 Tage
25
Frei Haus
ab € 517,35*
€ 585,46*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,26*
€ 587,10*
€ 4,95*
ab € 571,44*
€ 643,17*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 613,02*
€ 689,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,37*
€ 820,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,44*
€ 809,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,87*
€ 797,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,20*
€ 776,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,02*
€ 729,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
0840-1
ab € 115,47*
Zubehör
Treston
0840-3
ab € 109,65*
Zubehör
Treston
0840-5
ab € 109,71*
Zubehör
Treston
0840-6
ab € 109,86*
Zubehör
Treston
1640-1
ab € 135,41*
Zubehör
Treston
1640-3
ab € 132,68*
Zubehör
Treston
1640-5
ab € 132,27*
Zubehör
Treston
1640-6
ab € 132,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.