Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolly Doppel-Klapptritt, 2 x 3 Stufen, alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-93583
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     130068
EAN/GTIN:
     4009199130068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Der Doppel-Klapptritt "Rolly" ist mit Rollstopp-Automatik ausgestattet. Seine profilierten und 80 mm breiten Stufen sorgen für einen bequemen Aufstieg und die grosse, geriffelte Plattform gewährleistet einen sicheren Stand. "Rolly" ist schnell und platzsparend zusammenklappbar und TÜV-/GS-geprüft.

  • Stufenbreite: 80 mm
  • Plattformmasse: 200 x 300 mm
  • 2 x 3 Stufen: Standhöhe: 650 mm
  • TÜV- / GS-geprüft
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Rollstopp Automatik
Fahrbar:
Ja
Anzahl Stufen:
3
Plattformlänge:
300 mm
Material Klapptritt:
Aluminium
Plattformbreite:
200 mm
Tritttiefe:
100 mm
Arbeitshöhe:
2,65 m
Anzahl Sprossen:
2x3
Höhe:
0.65 m | 650 mm
Material:
Aluminium
Ausführung Klapptritt:
geriffelte Plattform
Traglast max.[kg]:
150 kg
Klappbar:
Ja
Gewicht:
3 kg
Oberfläche Tritt:
rutschhemmend
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klapptreppe, Klapptritt, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, krause aluminium stufen-stehleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, 93583, 93583-SW81, Treppe, Leiter, Plattformleiter, Treppenleiter, Rolly, Alustufenleiter
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,05*
€ 74,62*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 80,02*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 65,58*
€ 81,40*
€ 4,95*
ab € 66,30*
€ 82,30*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 99,16*
€ 122,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.