Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube mit 2 Reissverschlüssen, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-94976
Hersteller:
     Bio Green
Herst.-Nr.:
     RX120-GIB-R/T
EAN/GTIN:
     5055320001294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckhaube Gitterbehälter
Abdeckhaube Gitterbox
Gitterbehälterabdeckhaube
abdeckhaube gitterbox bio green

Extrem reissfest durch 3-lagig über Kreuz laminierte Folie. Hitzeversiegelt und mit geschweissten Nähten. 5 Jahre Garantie auf UV- und Wasserbeständigkeit. Mit oder ohne Reissverschlüsse lieferbar. Abdeckhauben ohne Reissverschluss auch als Einlegesack zu verwenden.

  • Material: Polyethylen
  • Qualität: ca. 90 g/qm
  • Masse: L 1250 x B 850 x H 980 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Recyclebar:
Ja
Befestigungsösen:
Ja
UV-Schutz:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Reissverschluss:
Ja
Material:
Polyethylen-Folie (PE-Folie)
Materialstärke:
90 g/m²
Höhe:
980 mm
Fläche:
02. Mrz m²
Frostsicher:
Nein
Gewicht:
0.762 kg
Breite:
850 mm
Länge:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckhaube gitterbehälter, 94976, 94976-SW81, Abdeckplane, Abdeckhaube, Gitterboxplane, Plane, Flanschabdeckkappe, Rohrverschlussbecher, Kegelstopfen (Kunststoff, m. Kragen), Transportschutzverpackung (Kunststoff)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,67*
€ 36,60*
1 Tag
123
€ 6,90*
ab € 27,65*
€ 36,64*
€ 4,90*
ab € 26,77*
€ 37,14*
1 Tag
123
€ 7,90*
ab € 29,29*
€ 38,16*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 46,21*
€ 58,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bio Green
RX120-GIB-T
ab € 25,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.