Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK- Spender Mini für Innenabrollung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-95068
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     558008 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     7322540349351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender

Aus schlagfestem Kunststoff. Mit Vorratsanzeige. Abschliessbar. Abreisskante aus Edelstahl. Dosierbare Blattlänge.

  • Masse: T 165 x B 174 x H 321 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; weiss
Material:
Kunststoff
Füllmenge:
2354 Blatt
Höhe:
321 mm
Gewicht:
0.788 kg
Sichtfenster:
Nein
Tiefe:
165 mm
Breite:
174 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchspender, putztuch spender, seifenschaumspender kunststoff, 95068, 95068-SW81, Handtuchpapierspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,49*
€ 40,23*
€ 4,95*
ab € 30,74*
€ 40,24*
€ 4,95*
ab € 34,02*
€ 44,37*
€ 4,95*
ab € 35,63*
€ 46,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 38,70*
€ 50,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
100130
ab € 59,08*
Zubehör
Tork
473252
ab € 40,50*
Zubehör
Tork
120123
ab € 33,46*
Zubehör
Tork
101221
ab € 6,19364*
Zubehör
k.A.
120123/1450086
ab € 95,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.