Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 558008 Mini Innenabrollungsspender, Spendersystem M1, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork 558008 Mini Innenabrollungsspender, Spendersystem M1, schwarz
Tork 558008 Mini Innenabrollungsspender, Spendersystem M1, schwarz
Tork 558008 Mini Innenabrollungsspender, Spendersystem M1, schwarz
Tork 558008 Mini Innenabrollungsspender, Spendersystem M1, schwarz
Tork 558008 Mini Innenabrollungsspender, Spendersystem M1, schwarz
Tork 558008 Mini Innenabrollungsspender, Spendersystem M1, schwarz
Artikel-Nr.:
     894-SM558008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     558008
EAN/GTIN:
     7322540349351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Tork 558008 Mini Innenabrollungsspender Spendersystem M1 im Elevation Design
Tork® Mini Innenabrollungsspender

Der Tork Mini Innenabrollungsspender im Elevation Design ist eine kompakte, vielseitige Lösung für professionelle Umfelder, in denen sowohl Hände als auch Oberflächen abgewischt werden müssen.

Aufgrund der unbegrenzten Ausgabe kann der Benutzer so viel entnehmen, wie er benötigt, um die Oberfläche zu reinigen.

Elevation Spender zeichnen sich durch ihr modernes und funktionales Design aus.

  • problemlos mit einer Hand bedienbar
  • geringeres Risiko von Kreuzkontamination
  • Spendersystem: M1 – Innenabrollung Mini System

Material: Kunststoff

Maße (BxHxT): 17,4 x 32,1 x 16,5 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
17,4
Höhe [cm]:
32,1
Tiefe [cm]:
16,5
Produktart:
Rollenwischtuchspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Produktserie:
Elevation Design
Spendersystem:
M1 - Innenabrollung Mini System
Material:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,49*
€ 40,23*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 30,74*
€ 40,24*
€ 4,95*
ab € 34,02*
€ 44,37*
€ 4,95*
ab € 35,63*
€ 46,38*
Frei Haus
ab € 38,70*
€ 50,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
100130
ab € 59,08*
Zubehör
Tork
473252
ab € 40,50*
Zubehör
Tork
120123
ab € 33,46*
Zubehör
Tork
101221
ab € 6,19364*
Zubehör
k.A.
120123/1450086
ab € 95,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.