Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte TRESTON ARL 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-95750
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ARL-100
EAN/GTIN:
     6416763021024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
95750
95750-SW81
Arbeitstische Zubehör
Artbeitstisch Zubehör
  • aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Löcher 9 x 9 mm, im Raster 38 mm
  • Montage am Rahmen (siehe Zubehör)
  • Typ 70: 500 x 685 mm, für Tischbreite 1500/1800 mm
  • Typ 100: 500 x 985 mm, für Tischbreite 1800 mm
Weitere Informationen:
Typ:
100
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,34*
€ 133,67*
€ 4,95*
ab € 107,22*
€ 134,30*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 109,98*
€ 137,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 128,67*
€ 160,01*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AKK180
ab € 135,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.