| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-96004 Herst.-Nr.: 18-3010 EAN/GTIN: 4250448505049 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | enzianblau RAL 5010 | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Material: | Stahlrohr | Gewicht: | 3 kg | Typ: | Zubehör: Kippstange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebelstange fasskipper, 96004, 96004-SW81, Transportwagen, Rollwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,19* | € 30,96* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,98* | € 36,00* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 29,15* | € 39,14* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,46* | € 47,26* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,91* | € 55,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|