| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-96355 Herst.-Nr.: 19998 EAN/GTIN: 4030198139998 |
| | |
|
| | |
| Eine hochmoderne Maschine, die sehr solide ist und sich durch eine lange Lebensdauer auszeichnet. Sie dient dem Verpacken von Palettenladungen per handelsüblicher Dehn- und (vorgedrehten) Wickelfolien. Der Drehteller dreht mit Sanftablauf und Sanftstopp, die sogenannten Kopf- und Fusswicklungen sind einstellbar. Neben dem Automatikbetrieb lässt sich die Maschine auch manuell über die Bedientastatur steuern. Der Folienschlitten ist jeweils mit einem Sicherheitsgurt gegen Absturz gesichert. Wartung und Wartungsverträge auf Anfrage. 4 Stretchzyklen: nur Aufwärtswicklung, Kreuzwicklung auf- und abwärts Drehtellergeschwindigkeit: variabel (6-13 U/Min) einfache Bedienung über Bedientableau Anzahl der Kopf- und Fusswickelungen getrennt über Bedientableau einstellbar Mechanische Folienbremse über federgebremste Umlenkrolle Erfassung der Palettenhöhe mittels Fotozelle Leistung: bis zu 25 Paletten pro Stunde Elektrik 3 x 400 V 50 Hz Anschlusswert: 0,64 Kw Steuerspannung 24 V DC Drehteller: ø 1500 mm Drehtellerhöhe: 75 mm max. Palettengewicht: 2000 kg max. Palettengrösse: 1200 x 1000 x 2100 mm max. Palettenhöhe: 2100 mm Platzbedarf (Stellfläche): ohne Auffahrrampe ca. 3,1 x 1,6 m Platzbedarf (Höhe) ca 2,7 m Folienabmessungen: max. B 500 mm, max. Aussen ø = 300 mm, Dicke = 8 - 35 my optionales Zubehör: Mast für max. Palettenhöhe 2400 mm !Achtung!: für dunkelfarbige Produkte ist eine Spezialfotozelle notwendig! Weitere Informationen: | | Farbe: | grau; gelb | Geeignet für Rollenbreite: | 500 mm | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftklammernentferner, Klammer-Entferner, Klammerentferner, Folien-Schweißgerät, Folienschweißgerät, Impuls-Schweißgerät, Impulsfolienschweißgerät, Impulsschweißgerät, Tischschweißgerät, Folienschweißgerät Ablagetisch, Folienschweißgerät Anstecktisch, Folienschweißgerät Arbeitstisch, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Palettenwickelmaschine, Palettenwickler, Stretch-Gerät, Stretchanlage, Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, Umreifungs Set, Umreifungsset, banholzer & wenz tischschweißgerät, folien schweißgerät, enthefter grau, 96355, 96355-SW81, Stretchfolie, Folie, Verpackungsfolie, Verpackungsmaterial, Palettenstretchfolie, Stretchfolienabroller |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,80* | € 113,16* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,20* | € 490,25* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7.498,84* | € 7.698,75* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.504,13* | € 7.698,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|