Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Stahl-Umreifungsband
>
Artikel
Verschlussgerät UX, 16 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3635-96609
Hersteller:
Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
17280
EAN/GTIN:
4030198173053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Einhebel-Verschlussgerät
Verschlussgerät UX (16 mm)
Weitere Informationen:
Farbe:
Stahl
Breite Band:
16 mm
Material:
Messing
Geeignet für:
Stahlband
Tiefe:
335 mm
Breite:
75 mm
Länge:
335 mm
... >
Verpacken, Versenden
>
Umreifung
>
Spanngeräte, Verschlussgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Handumreifungsgerät
,
Kombispanner
,
Umreifungsgerät
,
Magazinverschlusshülsen
,
Verschlusshülsen
,
umreifungsgerät stahlband
,
stahl umreifungsband
,
96609
,
96609-SW81
,
Spanngerät
,
Verschlussgerät
,
Paketband
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
Frei Haus
ab € 320,76*
€ 370,52*
Lager 103
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,86*
€ 374,60*
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,75*
€ 375,16*
Lager 7
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 337,40*
€ 389,02*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 456,28*
€ 515,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,76*
€ 613,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,48*
€ 596,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,41*
€ 546,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,28*
€ 542,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3635
Versand:
Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abrollwagen, fahrbar f. Stahlband 13/16/19mm
Banholzer & Wenz
17807
€ 173,14*
Zubehör
Bandabroller für Stahlband, für Scheibenwicklung, Bandbreite 13 - 19 mm, fahrbar, mit Ablagefach.
Ratioform Verpackungen
17817
€ 160,37*
Zubehör
Stahlverpackungsband 13x0,5 mm (ca.800m)
Banholzer & Wenz
20573
€ 142,85*
Zubehör
Verpackungsstahlband 16x0,5 mm gewach./gebläut
k.A.
4030198205747
€ 169,43*
Zubehör
Verpackungsstahlband B13 mmxS0,5mm Lauf-L.2016m STA 2 Ringe a.ca.20kg
Banholzer & Wenz
20563
€ 2,6057*
Zubehör
Verpackungsstahlband B16 mmxS0,5mm Lauf-L.1600m STA 2 Ringe a.ca.25kg
Banholzer & Wenz
20564
€ 129,1945*
Zubehör
Verschlusshülsen, für Stahlband, Breite 13 mm, VE 1000 Stk.
Ratioform Verpackungen
17328
€ 0,03162*
Zubehör
Verschlusshülsen, für Stahlband, Breite 16 mm, VE 1000 Stk.
Ratioform Verpackungen
17331
€ 0,03124*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.