Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Überfahrbrücke Typ SKB, Typ 4, 84 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-97812
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     304.21.006
EAN/GTIN:
     4045012019332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
  • Traglast: 4000 kg
  • seitenverschiebbar
  • Fahrfläche rutschfest
  • Stahlteile verzinkt
  • Führungsschiene wird am bauseitigen U-Profil angeschweisst
  • Montageanleitung liegt bei
  • einheitliche Breite: 1500 mm


Typ 1

  • Masse: L 565 x H 70 mm, Tragkraft: 4000 kg, Gewicht: 48 kg


Typ 2

  • Masse: L 815 x H 100 mm, Tragkraft: 4000 kg, Gewicht: 56 kg


Typ 3

  • Masse: L 1065* x H 130 mm, Tragkraft: 4000 kg, Gewicht: 72 kg


Typ 4

  • Masse: L 1315* x H 165 mm, Tragkraft: 3000 kg, Gewicht: 84 kg


Typ 5

  • Masse: L 1565* x H 195 mm, Tragkraft: 3000 kg, Gewicht: 94 kg


*mit Federhebewerk
Die erforderlichen Führungsschienen sind nur in vollen Metern lieferbar
(1000, 2000 und 3000 mm Länge). Bitte bei Ihrer Bestellung angeben!

Weitere Informationen:
Höhendifferenz:
-325 mm
Tragkraft:
3000 kg
Gewicht:
91 kg
Breite:
1500 mm
Länge:
1315 mm
Typ:
4
Rutschfest:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke, 97812, 97812-SW81, Verladeschiene, Auffahrkeil, Verladebrücke, Überfahrbrücken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.322,60*
€ 1.481,10*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.569,95*
€ 1.742,00*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.729,54*
€ 1.898,78*
€ 4,95*
ab € 1.770,70*
€ 1.952,98*
17 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.775,94*
€ 1.963,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.898,78*
€ 2.259,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.874,82*
€ 2.231,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.797,57*
€ 2.139,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.755,24*
€ 2.088,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.729,54*
€ 2.058,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
304.21.001
ab € 1.114,34*
Ähnlich
Altec
304.21.002
ab € 1.255,64*
Ähnlich
Altec
304.21.000
ab € 709,19*
Ähnlich
Altec
304.21.003
ab € 699,40*
Ähnlich
Altec
304.21.004
ab € 825,36*
Ähnlich
Altec
304.21.005
ab € 1.199,13*
Ähnlich
Altec
304.21.007
ab € 1.463,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.