Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialputztuch, weiss 3-lagig, 2 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-97902
Hersteller:
     Vliesstoff Kasper
Herst.-Nr.:
     6227
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzpapierrolle
Putzrolle
Putztuchrolle
Umweltrolle

Den hygienischen Anforderungen gerecht werdend, geben Industrie und Handwerk dem Einweg-Putz-Material zunehmend den Vorrang. Die gesamte Industrie, Werkstätten und Labore, Druckereien, besonders auch Kfz-Werkstätten, Tankstellen und Lackierbetriebe, die Gastronomie und Hotels können davon profitieren, denn die Verwendungsmöglichkeiten sind so mannigfaltig, dass es keine Probleme mehr mit den Putzlappen gibt.
Für die Rollen präsentieren wir den neuen Universal-Rollen-Abriss-Ständer komplett mit Müllsackhalterung. Dieser Ständer kann für alle Tissue und Spezial-Putzpapier-Rollenbreiten und dank der Spezial-Abreissschiene auch für Textilvlies-Rollen verwendet werden. (siehe Zubehör)
Spezial-Putzpapier

  • Material: hoch Tissue
  • Vollflächenprägung 3-lagig
  • Rollendurchmesser: 350 mm
  • 1 Abriss = 230 x 380 mm
  • VE: 2 Rollen
  • Farbe: weiss
  • Länge: 400 m
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
220 mm
Rollendurchmesser:
375 mm
Material:
Zellstoff
Anzahl Lagen:
3
Rollenlänge:
400 m
Weitere Suchbegriffe: Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapierrolle weiß, putzpapierrolle, putzpapierrolle 3-lagig, 97902, 97902-SW81, Putztuch, Reinigungstuch, Papiertuch, Papier-Putztücher, Reinigungsrollen, Leder (Reinigung), Fensterleder, Bildschirm-Reinigungstuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 69,02*
€ 93,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 78,75*
€ 106,44*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,44*
€ 126,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,67*
€ 125,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,82*
€ 122,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,16*
€ 121,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,75*
€ 93,71
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 39,375* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.