Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOP-Werkbank, Werkbankschrank, 4 Schübe, Anbaueinheit, 1500 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-99164
Hersteller:
     Kammtec
Herst.-Nr.:
     106637
EAN/GTIN:
     4250510804124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Sie wird nach dem Baukastenprinzip gefertigt. Fussrahmen und Arbeitsplatten sind vorgefertigte Bauelemente, die zerlegt angeliefert werden.
Wir liefern diese Werkbank zerlegt an. Die Montage ist völlig problemlos in wenigen Minuten durchgeführt.

  • Gestell: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Schubladen: Blau (RAL 5010)
  • mit 1 Schub a'  100 mm Höhe und 3 Schüben a'  200 mm Höhe
  • Masse: B 1500/2000 x T 700 x H 840 mm
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Abschliessbar:
Ja
Höhe Unterbau:
800 mm
Griff:
Griffleiste
Bodenausgleich:
Nein
Anzahl Abteile:
1 Stk
Material Arbeitsplatte:
Buche-Multiplexplatte
Anzahl Schubladen:
4
Breite Unterbau:
564 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
840 mm
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Auszug:
Vollauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Oberfläche Arbeitsplatte:
farblos imprägniert
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Stossbrett:
hinten
Schubladenhöhe aussen:
1 x 100, 3 x 200 mm
Zentralverriegelung:
ja
Farbe Front:
enzianblau RAL 5010
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Schlösser:
1
Material Schubladen:
Stahlblech
Schubladentiefe innen:
459 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Tragkraft:
500 kg
System:
TOP- MPL
Schubladenbreite innen:
459 mm
Gewicht:
80 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Tiefe Unterbau:
572 mm
Material Gestell:
Stahl
Traglast Schublade:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, 99164, 99164-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.083,56*
€ 1.265,90*
€ 4,95*
ab € 1.243,84*
€ 1.453,10*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,90*
€ 1.506,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,93*
€ 1.501,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,82*
€ 1.424,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,01*
€ 1.369,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,56*
€ 1.289,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.