Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband, 1-farbiger Druck, weiss 288 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-99592
Hersteller:
     Supra Verpackung
Herst.-Nr.:
     DRBND W 50 X 66
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

Einfach Menge der Farbe aussuchen. Dazu finden Sie in der Tabelle Ihren Preis für das fertig bedruckte Klebeband (evtl. zusätzliche Kosten).

Bitte übermitteln Sie uns einfach einen Film oder eine reprofähige Vorlage. Sie erhalten dann innerhalb weniger Tage Ihren Korrekturabzug, aus dem Sie bereits ersehen können, wie Ihr späteres Druckbild aussieht. SelbstPKrständlich mit einem entsprechenden Muster PKrsehen.

Der Klischeekosten-Anteil ist nur einmalig zu tragen. Diese Kosten entfallen beim Nachdruck. Sollten Sie keinen Film und auch keine reprofähige Vorlage zur PKrfügung haben, so erstellen wir gegen einen kleinen Kostenbeitrag (Reprofähige Filmvorlage) den Film für Sie.

  • 50 mm breit
  • Rolle: 66 m lang
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Rollen pro Paket:
288
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Naturkautschuk
Länge:
66 m
Bandfarbe:
weiss
Bedruckbar:
Ja
Material:
Polyvinylchlorid-Folie (PVC-Folie)
Gesamtstärke:
53 µ
Folienstärke:
33 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband weiß, pvc packband, paket-klebeband 50 mm, 99592, 99592-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 988,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 66 Meter (ab € 14,9794* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.072,64*
€ 1.276,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.063,57*
€ 1.265,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.030,23*
€ 1.225,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.008,92*
€ 1.200,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 988,64*
€ 1.176,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.