| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-104922-112 Herst.-Nr.: 104922054 EAN/GTIN: 4061947098136 |
| |
|
| | |
| Federmappen Brunnen Schlampermäppchen smaepp M 10-49220 (MINT) rund, 22x8cm, pflegeleichtes Material, Innen- futter, Reißverschluss, gummierter Zipper - Brunnen Schlampermäppchen smaepp M Colour Code 104922 ist mit ausreichendem Platz für alle Schreibutensilien geeignet und somit ideal für Schule, Studium und Büro. Das moderne runde Design kann sich auf jedem Schreibtisch sehen lassen. Maße: 22 x 8 cm, Form: rund, Material: strapazierfähiges, pflegeleichtes Material. Ausführung: leichtgängiger und robuster Outdoor Reißverschluss, stabile und hochwertig verarbeitete Nähte sowie elegante Doppelziernähte, sehr gute Übersichtlichkeit und leichteres Entnehmen durch besondere Formstabilität, Schutz des Inhaltes durch gepolstertes Innenfutter, gummierter Zipper mit markantem Seemannsknoten an einer Outdoor-Reepschnur zum leichten Aufziehen des Reißverschlusses. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlamperrolle, Stiftrolle, Federmappe, Federtasche, Schuletui, Schüleretui, federmappe, Faulenzermäppchen, Schüler-Etui, Schreibmäppchen, Schlampetui, Stiftehalter |
| | |
| |