Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federmappen Brunnen Schlampermäppchen smaepp M 10-49220 (HGRÜN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federmappen Brunnen Schlampermäppchen smaepp M 10-49220 (HGRÜN)
Federmappen Brunnen Schlampermäppchen smaepp M 10-49220 (HGRÜN)
Federmappen Brunnen Schlampermäppchen smaepp M 10-49220 (HGRÜN)
Federmappen Brunnen Schlampermäppchen smaepp M 10-49220 (HGRÜN)
Federmappen Brunnen Schlampermäppchen smaepp M 10-49220 (HGRÜN)
Federmappen Brunnen Schlampermäppchen smaepp M 10-49220 (HGRÜN)
Federmappen Brunnen Schlampermäppchen smaepp M 10-49220 (HGRÜN)
Artikel-Nr.:
     3636-104922-15
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104922052
EAN/GTIN:
     4061947060775
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen

Federmappen Brunnen Schlampermäppchen smaepp M 10-49220 (HGRÜN)

rund, 22x8cm, pflegeleichtes Material, Innen- futter, Reißverschluss, gummierter Zipper - Brunnen Schlampermäppchen smaepp M Colour Code 104922 ist mit ausreichendem Platz für alle Schreibutensilien geeignet und somit ideal für Schule, Studium und Büro. Das moderne runde Design kann sich auf jedem Schreibtisch sehen lassen. Maße: 22 x 8 cm, Form: rund, Material: strapazierfähiges, pflegeleichtes Material. Ausführung: leichtgängiger und robuster Outdoor Reißverschluss, stabile und hochwertig verarbeitete Nähte sowie elegante Doppelziernähte, sehr gute Übersichtlichkeit und leichteres Entnehmen durch besondere Formstabilität, Schutz des Inhaltes durch gepolstertes Innenfutter, gummierter Zipper mit markantem Seemannsknoten an einer Outdoor-Reepschnur zum leichten Aufziehen des Reißverschlusses.
Weitere Suchbegriffe: Schlamperrolle, Stiftrolle, Federmappe, Federtasche, Schuletui, Schüleretui, brunnen baier & schneider federmappe, federmappe, Faulenzermäppchen, Schüler-Etui, Schreibmäppchen, Schlampetui, Stiftehalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 160 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
104922039
ab € 8,56*
Ähnlich
BRUNNEN
104922033
ab € 8,61*
Ähnlich
BRUNNEN
104922054
ab € 8,53*
Ähnlich
BRUNNEN
104922025
ab € 8,55*
Ähnlich
BRUNNEN
104922023
ab € 8,55*
Ähnlich
BRUNNEN
104922090
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.