Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange Rapid Classic K1 10510601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftzange Rapid Classic K1 10510601
Heftzange Rapid Classic K1 10510601
Heftzange Rapid Classic K1 10510601
Heftzange Rapid Classic K1 10510601
Heftzange Rapid Classic K1 10510601
Heftzange Rapid Classic K1 10510601
Artikel-Nr.:
     3636-105106
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10510601
EAN/GTIN:
     7313465106013
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
Heftzangen-Heftklammern

Heftzange Rapid Classic K1 10510601

bis 50 Blatt, Einlegetiefe: 56mm, für 24/6 und 24/8+ Klammern, silber - Rapid Heftzangen Classic K1 - die weltweit meistverkaufte Heftzange im attraktiven und klassischen Design und der Favorit der Floristen. Material: Metall, Einlegetiefe: 56mm, Heftarten: geschlossen und offen, Heftleistung: bis 5mm. Für Heftklammerstäbe 24/6 und 24/8+, Farbe: silber. Ausführung: einstellbarer Amboss ermöglicht offene und geschlossene Heftung, Hinterlademechanik. Gewicht: 340g. Garantie: 5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern.
Weitere Suchbegriffe: rapid handhefter, handhefter, heftzange grau, Tacker, Heftzangen, Klammeraffe, Klammermaschine
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 20,04*
€ 27,41*
1
€ 5,50*
ab € 19,83*
€ 28,02*
1
€ 6,95*
ab € 20,08*
€ 28,23*
1 Tag
223
1
€ 5,95*
ab € 20,89*
€ 28,41*
Lager 3636
999
1
€ 4,95*
ab € 19,91*
€ 40,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0158
ab € 0,22*
Zubehör
Rapid
24858500
ab € 1,15*
Zubehör
Rapid
24860100
ab € 4,43*
Zubehör
Rapid
24858300
ab € 8,008*
Zubehör
Rapid
24858100
ab € 6,606*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,24*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.