Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucker Brother HL-L5210DN S/W-Laserdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drucker Brother HL-L5210DN S/W-Laserdrucker
Drucker Brother HL-L5210DN S/W-Laserdrucker
Artikel-Nr.:
     3636-105210
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L5210DN
EAN/GTIN:
     4977766817684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

Drucker Brother HL-L5210DN S/W-Laserdrucker

Duplexdruck, Gigabit-LAN/USB 2.0, 48 Seiten/Minute, 1.200 x 1.200 dpi - Professioneller S/W-Laserdrucker für Arbeitsgruppen mit hoher Druckgeschwindigkeit, automatischem Duplexdruck (DIN A4), LAN/USB Hi-Speed und reichweitenstarkem Toner. Empfohlenes Druckvolumen: bis zu 5.000 Seiten/Monat, Auflösung: max. 1.200 x 1.200 dpi, Papierzufuhr: 250 Blatt (Standard), 100 Blatt (Multifunktion), Druckgeschwindigkeit: simplex bis zu 48 Seiten/Minute und duplex bis zu 24 Seiten (DIN A4), Duplex: Ja (automatisch), Zeit für 1. Druck: unter 6,7 Sekunden, Speicher: 256 MB (intern), Schnittstelle: USB 2.0 Hi-Speed und Gigabit (LAN), Maße: 373x289x388mm (BxTxH), Gewicht: 11kg. Ausführung: 1x16 Zeichen LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Im Lieferumfang enthalten: Startertoner, Trommel, Netzkabel, Schnellstartanleitung, Garantiekarte. Zubehör: Trommel DR-3600 (ca. 75.000 Seiten) und Toner schwarz TN-3600 (ca. 3.000 Seiten), Jumbo-Toner schwarz TN-3600XL (ca. 6.000 Seiten) oder TN-3600XXL (ca. 11.000 Seiten). Zertifikate: Blauer Engel (www.blauer-engel.de/uz219).
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, monochrom laserdrucker brother, brother laserdrucker, laserdrucker, Monochrom, Brother HL-L5210DN, S/W-Laserdrucker, Arbeitsgruppendrucker, Brother Drucker, Drucker
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
6
Frei Haus
ab € 173,54*
€ 219,51*
Frei Haus
ab € 266,80*
€ 287,12*
€ 3,50*
ab € 269,60*
€ 289,56*
€ 3,50*
ab € 263,76*
€ 289,57*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 273,44*
€ 294,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,77*
€ 221,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.