Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucker Brother HL-L5210DNTT S/W-Laserdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drucker Brother HL-L5210DNTT S/W-Laserdrucker
Drucker Brother HL-L5210DNTT S/W-Laserdrucker
Artikel-Nr.:
     3636-1052102
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L5210DNTT
EAN/GTIN:
     4002352013734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

Drucker Brother HL-L5210DNTT S/W-Laserdrucker

Duplexdruck, Gigabit-LAN/USB 2.0, 48 Seiten/Minute, 1.200 x 1.200 dpi - Professioneller S/W-Laserdrucker für Arbeitsgruppen mit hoher Druckgeschwindigkeit, automatischem Duplexdruck (DIN A4) und LAN/USB Hi-Speed. Empfohlenes Druckvolumen: bis zu 5.000 Seiten/Monat, Auflösung: bis zu. 1.200 x 1.200 dpi, Papierzufuhr: 250 Blatt (Standard), 250 Blatt (2. Kassette), 100 Blatt (Multifunktion), Druckgeschwindigkeit: simplex bis zu 48 Seiten/Minute und duplex bis zu 24 Seiten (DIN A4), Duplex: Ja (automatisch), Zeit für 1. Druck: unter 6,7 Sekunden, Arbeitsspeicher: 256 MB, Schnittstelle: USB 2.0 Hi-Speed und Gigabit (LAN), Maße: 373x421x388mm (BxTxH), Gewicht: 16,6kg. Ausführung: 1x16 Zeichen LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Im Lieferumfang enthalten: LT-5505, Startertoner, Trommel, Netzkabel, Schnellstartanleitung, Garantiekarte. Zubehör: Trommel DR-3600 (ca. 75.000 Seiten) und Toner schwarz TN-3600 (ca. 3.000 Seiten), Jumbo-Toner schwarz TN-3600XL (ca. 6.000 Seiten) oder TN-3600XXL (ca. 11.000 Seiten). Zertifikate: Blauer Engel (www.blauer-engel.de/uz219).
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, brother s/w- laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker, Monochrom, Brother HL-L5210DNTT, S/W-Laserdrucker, Arbeitsgruppendrucker, Brother Drucker, Drucker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
2
Frei Haus
ab € 396,90*
€ 428,96*
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 400,26*
€ 433,32*
€ 6,78*
ab € 415,30*
€ 451,27*
Frei Haus
ab € 422,85*
€ 458,42*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 422,12*
€ 459,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,96*
€ 510,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,89*
€ 508,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 426,40*
€ 507,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 425,91*
€ 506,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,73*
€ 500,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,54*
€ 499,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,90*
€ 472,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.