Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucker Brother HL-L9430CDN Farblaserdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drucker Brother HL-L9430CDN Farblaserdrucker
Drucker Brother HL-L9430CDN Farblaserdrucker
Artikel-Nr.:
     3636-109430
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L9430CDN
EAN/GTIN:
     4977766813969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker

Drucker Brother HL-L9430CDN Farblaserdrucker

Duplexdruck, LAN/WLAN/USB 2.0, 40 Seiten/Minute, 2.400 x 600 dpi - Empfohlenes Druckvolumen: bis zu 12.000 Seiten/Monat, Auflösung: max. 2400x600 dpi, Papierzufuhr: 520 Blatt (Standard), 100 Blatt (Multifunktion), Druckgeschwindigkeit: 40 Seiten/Min. (simplex DIN A4), 28 Seiten/Min. (duplex DIN A4), Aufwärmzeit: ca. 20 Sek. (aus Ruhemodus), Zeit für 1. Druck: unter 10 Sek. (aus Bereitschaft), Speicher: 1GB (intern), Schnittstelle: USB 2.0 Host (USB 2.0 Host (vorne), hinten), Hi-Speed USB 2.0, 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, 5GHz: IEEE 802,11a/n, Wi-Fi Protected Setup (WPS) WLAN und Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) LAN, Maße: 442x541x403mm (BxTxH), Gewicht: 29kg. Zubehör: Transfereinheit BU-800CL (ca. 150.000 Seiten), Trommel DR-821CL (ca. 100.000 Seiten), Toner TN-821XLBK schwarz (ca. 12.000 Seiten ), TN-821XLC cyan, TN-821XLM magenta, TN-821XLY gelb (je ca. 9.000 Seiten), TN-821XXLBK schwarz (ca. 15.000 Seiten), TN-821XXLC cyan, TN-821XXLM magenta, TN-821XXLY gelb (je ca. 12.000 Seiten). Zertifikate: Blauer Engel ( www.blauer-engel.de/uz219).
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, brother laserdrucker farbe, laserdrucker farbe, laserdrucker, Color Printer, Brother HL-L9430CDN, Farb-Laserdrucker, Arbeitsgruppendrucker, Brother Drucker, Drucker
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
3
Frei Haus
ab € 528,25*
€ 604,78*
Frei Haus
ab € 585,15*
€ 628,90*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 614,04*
€ 655,64*
5 Tage
1
€ 8,00*
ab € 635,42*
€ 680,49*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 638,11*
€ 682,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,78*
€ 719,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,94*
€ 699,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 577,05*
€ 686,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 566,17*
€ 673,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,90*
€ 672,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,26*
€ 661,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,25*
€ 628,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.