Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank CP C 2000 Acurado 12423-311 (HGRAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeregistraturschrank CP C 2000 Acurado 12423-311 (HGRAU)
Hängeregistraturschrank CP C 2000 Acurado 12423-311 (HGRAU)
Hängeregistraturschrank CP C 2000 Acurado 12423-311 (HGRAU)
Hängeregistraturschrank CP C 2000 Acurado 12423-311 (HGRAU)
Artikel-Nr.:
     3636-12423-18
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12423-311|S10001
EAN/GTIN:
     4025314217674
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
Hängeregisterschrank

Hängeregistraturschrank CP C 2000 Acurado 12423-311 (HGRAU)

43,3x104,5x59cm (BxHxT), 3 Schübe, 1-bahnig, Griffleiste - Hängeregistraturschränke 12423-311 der Serie C 2000 Acurado von CP. Geeignet für: DIN A4 Hängehefter/-mappen, Anzahl Schübe: 3, Anzahl Bahnen: 1, Traglast je Schub: ca. 50 kg, Maße: 1045x433x590mm (HxBxT), nutzbares Innenmaß je Bahn: 250x330x528 (HxBxT), Material: Stahl, Gewicht: ca. 36 kg. Ausführung: frontbündig, geschlossene Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, mit Hängerahmen und geschlossenem Schubladenboden, voll ausziehbare Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen mit Auszugsperre, Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss, Kunststoffgleiter (Fußbodenschutz). GS-Zeichen, Quality-Office. Sicherheitshinweis: Wandbefestigung erforderlich. Lieferzustand: komplett vormontiert für schnelleren Nutzungsbeginn. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, karteikartenschrank a4, hängeregisterschrank, Metallschrank, Stahlschrank, Schrank Metall, Metall Schrank, Registerschrank, Büroschrank, Archivschrank, Schrank mit Schubladen, Schrank für Hängemappen, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 265,88*
€ 317,71*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 279,94*
€ 331,88*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,52*
€ 336,07*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,28*
€ 336,40*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 315,79*
€ 354,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,65*
€ 422,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,52*
€ 411,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,89*
€ 396,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,49*
€ 392,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,79*
€ 375,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 2,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
64020-00|S10000
ab € 67,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.