Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher Gloria P 2 GM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher Gloria P 2 GM
Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher Gloria P 2 GM
Artikel-Nr.:
     3636-13851
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     001473.0000
EAN/GTIN:
     4006325131326
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher

Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher Gloria P 2 GM

für KFZ, 2kg Pulverlöscher, 13A, 89B, C, Manometer, frostsicher, inkl. Halterung - Gloria Feuerlöscher P 2 GM 001473.0000 ist ein Pulverfeuerlöscher nach DIN EN 3 und die perfekte Sicherheitsausstattung für ein Kraftfahrzeug. Mit 2 kg Löschpulver ist dieser Feuerlöscher für die Brandklassen A, B und C geeignet und bietet somit umfassenden Schutz vor verschiedensten Brandarten. Die sehr kompakte Ausführung ermöglicht eine einfache und platzsparende Aufbewahrung, während das robuste Ventilgehäuse mit Grifföffnung eine unkomplizierte Einhandbedienung erlaubt. Brandklassen: A, B, und C, Löschmittel: 2kg Löschpulver, Manometer: zur ständigen Drucküberwachung, Temperaturfunktionsbereich: -30 - +60 Grad, Funktionsdauer: 15 Sekunden, Spritzweite: 4m, frostsicher: ja, Maße: 322x111x145 mm (HxBxT), Durchmesser Behälter: 110 mm, Gewicht: 3,5 kg. Ausführung: tragbar, ideal zum Mitführen im Auto, einfache Einhandbedienung. Zertifikate und Zulassungen: DIN EN 3, GS-geprüft, CE.
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulver-feuerlöscher gloria, auto-feuerlöscher pulver, auto-feuerlöscher, Löschmittel, Löschanlage, Brandlöscher, Notfallausrüstung, Brandbekämpfung, Brandsicherheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
1
€ 4,95*
ab € 46,69*
€ 61,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,58*
€ 61,23*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 81,34*
€ 103,98*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.