| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-13879 Herst.-Nr.: 814232.0000 EAN/GTIN: 4006325935306 |
| |
|
| | |
| Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher Gloria SD 9 E 9 Liter Bio-Schaumlöscher, 27A, 183B, Manometer, fluorfrei, mit Wandhalter - Gloria Feuerlöscher SD 9 E 814232.0000 tragbarer BIO-Schaum-Feuerlöscher ist ein zuverlässiger Begleiter in Notfallsituationen. Entwickelt nach den strengen Richtlinien der DIN EN 3, bietet er optimalen Schutz für die Brandklassen A und B. Mit einem fluorfreiem Löschmittel setzt dieser Feuerlöscher neue Maßstäbe in der Umweltfreundlichkeit und Effizienz. Brandklassen: A und B, Löschmittel: 9 Liter Premix Bio-Schaum, Manometer: zur ständigen Drucküberwachung, Temperaturfunktionsbereich: +5 - +60 Grad, Funktionsdauer: 48 Sekunden, Spritzweite: 4m, frostsicher: nein, Maße: 617x300x202 mm (HxBxT), Durchmesser Behälter: 190 mm, Gewicht: 14,6kg. Ausführung: tragbar, mit Halterung. Lieferung: inkl. stabilem Fußring aus Kunststoff und Wandhalterung. Einsatz in elektrischen Anlagen: Bis 1000 Volt, mit einem Mindestabstand von 1m. Zertifikate und Zulassungen: DIN EN 3, GS-geprüft, CE. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, schaumlöscher 9 l, schaum feuerlöscher, feuerlöscher gloria, Löschmittel, Löschanlage, Brandlöscher, Notfallausrüstung, Brandbekämpfung, Brandsicherheit |
| | |
| |