Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Oxford Touareg A5 400141844


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collegeblock Oxford Touareg A5 400141844
Collegeblock Oxford Touareg A5 400141844
Collegeblock Oxford Touareg A5 400141844
Collegeblock Oxford Touareg A5 400141844
Collegeblock Oxford Touareg A5 400141844
Collegeblock Oxford Touareg A5 400141844
Collegeblock Oxford Touareg A5 400141844
Collegeblock Oxford Touareg A5 400141844
Collegeblock Oxford Touareg A5 400141844
Artikel-Nr.:
     3636-141844
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400141844
EAN/GTIN:
     3020120163260
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock

Collegeblock Oxford Touareg A5 400141844

Recycling, kariert, Innenrand, Kopfzeile, ohne Perforation und Lochung, Block 90 Blatt, farbig sortiert - Oxford Touareg Collegeblocks 400141844 sind Spiralbücher mit Doppelspirale im natürlichen Design mit verschiedenen Farbvarianten. Der Collegeblock ist ideal zum beidseitigen Beschreiben ohne Durchzuscheinen. Das naturweiße und glatte Optik Paper ist 100% recycelt. Format: DIN A5, Lineatur: 5 mm kariert, Blattanzahl: 90 Blatt, Papier: Optik Papier 100% recycelt, Grammatur: 90 g/m², Lochung: ohne, Farbe: pink, petrol, blau, weiß, grün. Ausführung: sortierter Einband (keine Farbauswahl möglich), Lineatur mit Kopfzeile und Rand für organisierte Notizen, Optik Paper ermöglicht schreiben auf beiden Seiten, Doppelspirale ermöglicht 360 Grad Umblättern jedes einzelnen Blattes. Zertifikate: PEFC. Mit den vier Eckmarkierungen auf dem Papier und der kostenlosen App SCRIBZEE können die Notizen gescannt, gespeichert und organisiert werden.
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, oxford notizbuch a5 kariert spiralbindung, spiralbuch a5, spiralbuch a5 kariert, Collegeblocks, Kollegeblocks, Schreibblocks, Notizblocks, Blöcke, Berufsschulblocks, Konferenzblock, Colleg-Blocks, Kolleg-Blocks, Collegblocks, Spiralblocks, Kollegblocks, Briefblocks, College-Blocks
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 4,57*
€ 7,53*
1
€ 5,50*
ab € 3,89*
€ 7,53*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 5,47*
€ 7,87*
Lager 3636
1
1
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 9,00*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.