Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-279326020 Herst.-Nr.: 400141844 EAN/GTIN: 3020120163260 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A5 Notizbuch, kariert 5x5mm, 90 Blatt. Naturweißes und glattes Optik Paper100% recycelt zum beidseitigen Schreiben ohne Durchscheinen der Tinte. Die Seiten verfügen über eine Kopfzeile und einen Rand für organisierte Notizen. Die weiße Doppelspiralbindung ermöglicht es, den Notizblock flach zu legen oder auf sich selbst zurückzufalten, um maximalen Komfort und Flexibilität zu gewährleisten. Robuster Kartoneinband mit natürlicher Oberfläche. Erhältlich in 5 verschiedenen natürlichen Farbvarianten. Kompatibel mit der kostenlosen Smartphone App SCRIBZEE zum Scannen, Organisieren und Durchsuchen Ihrer Notizen. Die Touareg Serie ist mit dem PEFC-Umweltzeichen für nachhaltige Forstwirtschaft zertifiziert. Papier und Einband sind aus ungebleichtem Papierzellstoff hergestellt. Der Notizblock ist recycelbar, die einzelnen Komponenten müssen vor dem Recycling getrennt werden. Die verwendeten Druckfarben sind zu 100 % auf Wasserbasis. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, oxford notizbuch a5 kariert spiralbindung, spiralbuch a5, spiralbuch a5 kariert |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 4,57* | € 7,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 3,89* | € 7,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 5,47* | € 7,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 4,54* | € 9,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|