| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-16446 Herst.-Nr.: E-16446 00 EAN/GTIN: 4027521514157 |
| |
|
| | |
| Schere Westcott Carbo Titanium 21,4cm E-16446 00 8 Zoll, Komfortschere, Kunststoffgriff - Westcott Carbo Titanium Scheren E-1644600 im modernen Design verfügen über Schneidflächen mit Hohlschliff. Länge: 21,4cm (8 Zoll), Material: rostfreie titannitridbeschichtete Stahlklingen, Griffe: Kunststoff (weiß/grün), geeignet für: Rechtshänder. Ausführung: Komfortschere, Hohlschliff reduziert den Reibungswiderstand und verhindert ein Verklemmen der Klingen, haftabweisende Titannitrid-Beschichtung mit Non-Stick-Formel (unempfindlich gegen jegliche Klebstoffe) und somit für eine breitere Palette an Materialien geeignet wie Leder, Vinyl, Kunststoffe, Pappkarton, Seil, etc., Klingen bis zu 3 x härter als unbehandelter Stahl, ergonomisch geformte und glasfaserverstärkte Softgrip-Griffe mit weichen Innenringen. Garantie: 25 Jahre Herstellergarantie. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Nähschere, Schneiderschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, westcott büroschere 21cm, schneiderschere, westcott allzweckschere, Scheren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,07* | € 14,61* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 9,42* | € 14,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 14,36* | € 20,69* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,77* | € 26,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|