| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-199314 Herst.-Nr.: 439045100 EAN/GTIN: 4006657007047 |
| |
|
| | |
| Flaschenkühler Helios Freeze U 0704 10,5 x 19,5cm (DxH), für 1 Flasche, Edelstahl, silber - Helios praktische und elegante Flaschenkühler Freeze U 0704 halten Ihre Getränke länger in der Ausgangstemperatur und sorgen somit für die perfekte Getränkeversorgung in Ihrer Konferenz oder Veranstaltung. Geeignet für: 1 Flaschen (max. 10cm Flaschendicke), Maße: ca. 105mm Durchmesser, ca. 195mm Höhe, Material: gebürsteter Edelstahl, Farbe: silber. Ausführung: gute Isolierfähigkeit, doppelwandige Ummantelung, matte und unempfindliche Oberfläche ist leicht zu reinigen, robust und unzerbrechlich, rostfrei, spülmaschinenfest. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Getränke-Kühler, Bewirtung, Weinkühler, Sektkühler |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,22* | € 18,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,67* | € 18,60* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 14,01* | € 19,72* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,20* | ab € 18,20* | € 24,46* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,24* | € 30,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|