Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-210086 Herst.-Nr.: 21008600 EAN/GTIN: 4015544644005 |
| |
|
| | |
| Papierklemmschienen Magnetoplan Catch-Ball 21008600 60cm, Kunststoff, weiß - Magnetoplan Catch-Ball Klemmschienen 21008600 zum Befestigen von Notizen, Plänen, Fotos oder Zeichnungen in Büro, Homeoffice oder Werkstatt. Unterlagen werden einfach von unten in die Schiene eingeklemmt, halten sicher und können wieder entnommen werden. Die Oberkante der Catch-Ball-Schiene dienst zusätzlich als Ablagefläche für Bilder, Stifte etc. Fassungsvermögen: bis zu 30 Blatt, Länge: 600mm, Material: Kunststoff (PVC), Befestigung: selbstklebend (alternativ mit Schrauben), Farbe: weiß. Ausführung: Notizen können mit nur einer Hand schnell fixiert und herausgenommen werden, durch das Eigengewicht der freilaufenden Kugeln aus technischem Glas wird ein sichere Halt der Papiere gewährleistet, keine Beschädigung der Unterlagen bei der Entnahme. Die Schienen sind beliebig nebeneinander erweiterbar. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,21* | € 21,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 14,62* | € 21,03* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,15* | € 21,60* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 14,68* | € 21,69* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,61* | € 24,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|