Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB Netzwerkadapter
>
USB RJ-45 Adapter
>
Artikel
Dymo Labelwriter 550 Turbo 2112723
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-21123
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
2112723
EAN/GTIN:
3026981127236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Dymo Labelwriter 550 Turbo 2112723
für bis zu 60mm hohe Etiketten - Dymo Beschriftungssystem LabelWriter 550 Turbo 2112723 ist eine effektive Lösung um Adress- und Versandetiketten, Aktenordneretiketten, Namensschilder oder ähnliches zu erstellen. Die neue Technologie bietet Ihnen die Möglichkeit ganz einfach zu erkennen, welches Etikett Sie geladen haben. Außerdem wird Ihnen gezeigt wie viele Etiketten noch im Labelwriter verbleiben. Verwendung nur für Dymo Original Etiketten. Durch die Thermodirektdrucktechnologie werden keine Tinte und Toner mehr benötigt. Der Labelwirter 550 Turbo kann über LAN genutzt werden, um von einem Netzwerk von Computern aus zu drucken (durch Anschluss an Ihr Netzwerk per Ethernet-Kabel können Sie von jedem Computer im Netzwerk aus drucken). Dymo 550 Turbo druckt 45% schneller als das Basismodell 550. Geeignet für Windows 8 oder höher und Mac OS X v10.14 oder höher, Verbindungsmöglichkeit: USB, Networking. 2 Jahre Garantie (bei Verwendung von Original Dymo Etiketten) plus 1 Zusatzjahr bei Registrierung auf www.dymo.com
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Bürotechnik
>
Beschriftungsgerät
Weitere Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Etikettendrucker-Etiketten
,
Labelwriter-Etikett
,
USB Ethernet Adapter
,
USB RJ-45 Adapter
,
USB-A RJ-45 Adapter
,
beschriftungsgerät dymo
,
adressaufkleber
,
550 turbo
,
Labelwriter 550 turbo
,
lw 550 turbo
,
etikettendrucker
,
labeldrucker
,
labelwriter
,
label printer
,
Etikettendrucker mit PC-Anschluss
,
Etikettendrucker für Mac
,
stressfreier Etikettendrucker
,
Adressetikettendrucker
,
etiketten drucken
,
label drucker
,
etiketten drucker
,
dymogerät
,
Labelwriter 450 turbo
,
lw 450 turbo
,
Dymo LabelWriter Next Gen
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 854
1 Tag
36
€ 7,50*
ab € 120,50*
€ 137,83*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 120,85*
€ 138,46*
Lager 752
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 120,91*
€ 138,47*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 122,76*
€ 141,33*
Lager 3636
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 166,53*
€ 189,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,42*
€ 220,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2112290 DYMO 59x102mm WEISS KUNSTSTOF 1Rl/300Stk LW Adress-Etiketten permanent
Dymo
2112290
€ 90,35*
Zubehör
Adressetiketten DYMO 2093092 Selbsthaftend Schwarz auf Weiß 54 mm x 101 mm
Dymo
2093092
€ 14,55167*
Zubehör
DYMO 101 x 54 mm Gelb 220 St. 2133400 Versand-Etiketten, Namensschild-Etiketten
Dymo
2133400
€ 20,62*
Zubehör
Dymo 2112283 Durable LabelWriter Etiketten 25x54mm
Dymo
2112283
€ 19,63*
Zubehör
Dymo 2112285 Durable LabelWriter etiketten 25x89mm
Dymo
2112285
€ 78,44*
Zubehör
Dymo 2112286 durable etiketten 25x25mm
Dymo
2112286
€ 69,92*
Zubehör
Dymo 2112289 durable etiketten 57x32mm
Dymo
2112289
€ 98,59*
Zubehör
DYMO 2166659 Druckeretikett Weiß
Dymo
2166659
€ 24,36*
Zubehör
DYMO 2177563 Druckeretikett Weiß
Dymo
2177563
€ 6,82584*
Zubehör
DYMO 2177565 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Dymo
2177565
€ 107,63*
Zubehör
DYMO LabelWriter™ Durable Etiketten - 104 x 159mm
Dymo
2112287
€ 120,78*
Zubehör
DYMO LabelWriter™ Durable Etiketten - 19 x 64mm
Dymo
2112284
€ 72,39*
Zubehör
DYMO LW - Aktenordner-Etiketten, groß- 59 x 190 mm - S0722480
Dymo
S0722480
€ 23,28*
Zubehör
DYMO LW - Aktenordner-Etiketten, klein - 38 x 190 mm - S0722470
Dymo
S0722470
€ 11,81*
Zubehör
DYMO LW - Etiketten für Hängeregister - 12 x 50 mm - S0722460
Dymo
S0722460
€ 0,05453*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.