Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-21281-09 Herst.-Nr.: 21281406 EAN/GTIN: 7313462814065 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blockheftgerät Rapid Fashion HD70 21281406/21281405 (SCHW) bis 70 Blatt, Einlegetiefe: einstellbar bis 53mm, für 23/8-23/10 Klammern - Rapid Fashion robuste Hebelblockheftgeräte HD70 mit Springfachlademechanik und langem Griff zum Heften von dicken Stapeln Papier sind ideal für den täglichen Gebrauch im Büro. Heftleistung: bis 7mm, Heftklammerntyp: 23/8, 23/10 oder 9/8 bis 9/10 Super Strong, Heftarten: geschlossen, Material: Metall/ABS-Kunststoff, Einlegetiefe: einstellbar bis 53mm. Ausführung: verstellbarer Papieranschlag, komfortabler Vorderlademechanismus für das Befüllen. Lieferbar in den Farben silber/orange (21281405) und schwarz/silber (21281406). Garantie: 5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: blockhefter rapid, blockhefter, blockhefter 70 blatt, Heftgerät, Heavy-Duty Heftgerät, Starkes Heftgerät, Superheftgerät, Heftgeräte, Tacker, Tackermaschine, Aktenheftgerät, Hebelblockheftgeräte, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Hebelblockhefter, Hebelblock-Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammermaschine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 21,71* | € 30,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 22,46* | € 31,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 24,25* | € 33,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 21,63* | € 43,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|