Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Rapid Strong 23/10 1000 Heftklammern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Esselte Rapid Strong 23/10 1000 Heftklammern
Esselte Rapid Strong 23/10 1000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18261800
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     24869900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
16 x 78 x 56 mm
Merkmale
Kapazität
1000 Heftklammern
Heftklammer Typ
23/10
Material
Galvanisiertes Stahl
Kompatibilität
HD70, HD110, HD210
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
24861300
ab € 0,27*
Ähnlich
Esselte
24862900
ab € 0,25*
Ähnlich
Esselte
24863000
ab € 1,03*
Ähnlich
Esselte
24869300
ab € 0,89*
Ähnlich
Esselte
24869200
ab € 0,82*
Ähnlich
Esselte
24861800
ab € 0,90*
Ähnlich
Esselte
24861400
ab € 0,36*
Ähnlich
Esselte
24869000
ab € 4,368*
Ähnlich
Esselte
24867800
ab € 4,65*
Ähnlich
Esselte
24867700
ab € 1,21*
Ähnlich
Esselte
24862200
ab € 3,74*
Ähnlich
Esselte
24868900
ab € 7,42*
Ähnlich
Esselte
24868000
ab € 5,39*
Ähnlich
Rapid
24867600
ab € 0,30*
Ähnlich
Rapid
24869500
ab € 1,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.