| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-222160-18 Herst.-Nr.: 022201-00000 EAN/GTIN: 4011238010927 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wertschutzschrank Format Lyra 1 (HGRAU) 40,5x40x27cm, 42kg, Widerstandsgrad 1, EN 1143-1 zertifiziert, 16 Liter Volumen - Wertschutztresor Format Lyra 1 zertifiziert nach EN 1143-1 mit Widerstandsgrad 1 (nach VdS 2862 und ECB:S). Die Klassifizierung entspricht den Anforderungen nach § 15 des BtmG (Betäubungsmittelgesetz). Perfekt als Möbeleinsatztresor verwendbar. Versicherbar gewerblich bzw. privat: bis Euro 20.000,- bzw. 65.000,-, Ausführung: mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (120 mm lang), Tür 3-wandig mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (20 mm Durchmesser) und starre Hintergreifprofile an der Bandseite, Türöffnungswinkel 180 Grad durch speziell im Rahmen liegende Türbänder, allseitig dreiwandiger Korpus, ausgestattet mit 1 Bohrung hinter dem Türrahmen im Boden und 1 Bohrung in der Rückwand (mittig), Lieferung inkl. Verankerungsmaterial. Außenmaße: 405x400x270mm, Innenmaße: 325x311x155mm, Volumen: 16 Liter, Anzahl Fachböden: 1, Material: Stahl, Gewicht: 42 kg, Türdurchgangsmaß: 325x311mm. Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, möbeleinsatztresor vds1, kleintresor, Wertschutzschränke, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Medizintresore, Arzneimitteltresore, Kleintresore, Möbeleinbautresore, Standtresore, Tresorschränke, Tresor-Schränke, Safe, Einbruchschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |