| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-25972-95 Herst.-Nr.: 259727 EAN/GTIN: 4260335878217 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klapptisch Deskin MODUL T-Fuß gerade 25972 (BUCHE) 140 x 70 cm (B x T), rechteckig, T-Fußgestell verchromt - Klapptisch Modul 25972 von Deskin ermöglicht ein Meeting in jedem Raum. Die Tische sind schnell und einfach aufgebaut, sowie abgebaut. Es können bis zu 12 Tische übereinander gestapelt werden. Die Tischplatte ist mit 8 Gewindebuchsen versehen, um mehrere Tischplatten mit den zusätzlich erhältlichen Griffschrauben (Art.-Nr.: 250703) miteinander zu verbinden. Form: Rechteck, Maße Tischplatte: 140 x 70 cm (B x T), Arbeitshöhe: 72 cm, Stapelhöhe der Tische: 120 mm, Tischplatte: 25 mm dick mit 2 mm umlaufender ABS-Kante, Gestell: T-Fuß-Gestell (verchromt), höhenjustierbar: Nein, Gewicht: 24 kg. Ausführung: 3-Schicht-Qualitätisspanplatten, Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, zwei Metalltraversen für optimale Stabilität, Stapelfüße aus bruchfreiem Kunststoff, mit Höhenausgleichsschrauben bis zu 10 mm ausgleichen. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch buche, Büromöbel, Klapptische, Möbel, Staffeltische, Staffeltisch, Verkettungstische, Verkettungstisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |