Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-2680202-03 Herst.-Nr.: 268-0202.38 EAN/GTIN: 7612176106610 |
| |
|
| | |
| Sortiersystem styrodoc duo Basiseinheit 2680202 (BLAU) 4 offene Fächer, 2 Etagen - styrodoc duo lassen sich sehr vielfältig einsetzen - freistehend auf einem Schreibtisch oder in Regalen oder Schränken. Die ideale, übersichtliche Ablage für Papier, Dokumente oder Sichtmappen. Aufgrund der genialen Konstruktion sind auf höhere Ablagen mit über 10 Etagen sehr stabil. Für Format: C4, Fächeranzahl: 4 (Standard), Schubladentyp: offen, Außenmaße: 485x331x153mm (BxTxH), Innenmaße Fächer: 230x323x57mm (BxTxH), Material: schlagfestes Polystyrol (PS), Farbe Boden: lichtgrau, Farbe Seitenwände: blau (268-0202.38) oder schwarz (268-0202.98). Ausführung: jederzeit mit zusätzlichen Aufbaueinheiten (Best.-Nr. 2681202 - 4 Fächer) erweiterbar, einfache Montage durch einzigartiges Stecksystem. Bewährte Schweizer Qualität - 100% Swiss made. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox styroval styrodoc grau, schubladenbox, schubladenbox 4 schübe, Ablagebox, Ablagekörbe, Briefkörbe, Sortierkörbe, Sortieranlage, Schranksets, Ablagestation, Sortiersystem |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,34* | € 33,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,26* | € 34,00* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 25,04* | € 34,06* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 24,69* | € 34,51* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,69* | € 49,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|