Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3636-2717 Herst.-Nr.: FX-87DE Plus-2 EAN/GTIN: 4549526611841 |
| |
|
|  |  |
 | Taschenrechner Casio FX-87DE Plus-2 12-stelliges LC-Display, Solar- und Batteriebetrieb - Technisch-wissenschaftlicher Rechner Casio FX-87 DE Plus-2 2nd Edition mit natürlichem Display im Hardcase. Anzeige: 10+2-stelliges LC-Display, Stromversorgung: Solar- mit zusätzlichem Batteriebetrieb (1 x LR44 Best.-Nr. 81015), Währungsumrechnung: Nein, Speicher: Ja, Prozentrechnung: Nein, Vorzeichenwechsel: Nein. Ausführung: 502 Funktionen, 40 physikalische Konstanten, 164 Einheitenumrechnungen, ganzzahlige Zufallszahlen, periodischer Dezimalbruch, neue Eingabemöglichkeit für Brüche, deutsche Menüführung, ggT und kgV-Funktion, Verify-Funktion, Wiederholungsfunktion, 24 Klammerebenen, variablen Speicher (9), STO/RCL-Taste, Brüche, Wurzeln, Potenzen, Klammern, Beträge, Logarithmen, Funktionstabelle etc. Lieferung im Hardcase. Maße: 11,1x161x80mm, Gewicht: 95g. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schul-Rechner, Schulrechner, wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Rechenmaschine, Taschen-Rechner, Taschenrechner, batterie taschenrechner casio, rechenmaschine, taschenrechner casio, Büromaschinen, Solarrechner, Rechner, Casio FX, FX |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 19,11* | € 26,11* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 19,23* | € 26,12* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 20,80* | € 27,60* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 20,74* | € 27,84* |  |  |  | Lager 3636 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 20,43* | € 38,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3636 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3636 |  | Versand: Lager 3636 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|