Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker Deskin Lido 279183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barhocker Deskin Lido 279183
Barhocker Deskin Lido 279183
Artikel-Nr.:
     3636-279183
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     279183
EAN/GTIN:
     4260335878644
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker höhenverstellbar kunstled...

Barhocker Deskin Lido 279183

58-79 cm Sitzhöhe, Trompetenfuß verchromt, Sitz Kunstleder schwarz - Die Barhocker Lido von Deskin überzeugen durch das stilvolle und bequeme Design. Durch dieses moderne klassische Design passen diese Hocker in jedes Ambiente hinein. Die Barhocker sind mit einem stabilen Gestell und einer Sitzfläche aus hochwertigem Kunstleder ausgestattet. Die integrierte Fußablage sorgt für den notwendigen Komfort. Die Barhocker sind mit einer Gasdruckfeder ausgestattet, womit die Höhe stufenlos an Tischhöhe oder Körpergröße anpassbar ist. Sitzhöhe: 60,5-81,5 cm, Höhenverstelbar: 81,5-102,5 cm, Stapelbar: Nein, Material: hochwertiges Kunstleder (Sitz), verchromtes Stahlrohr, Maße: 81,5 x 48,5 x 48,5 cm (HxBxT), Gewicht: 7 kg, Farbe: schwarz. Ausführung: mit Antirutsch-Sitzbezug, Sitzfläche leicht zu reinigen, sicherer Stand durch Trompetenfuß. Lieferzustand: zerlegt (einfache Montage). Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante.
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker verchromt, Bistro-Hocker, Hocker, Tresenhocker, Tresen-Hocker, Barstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 16 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.