Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch Deskin MODUL 4-Fuß 28413 (GRAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch Deskin MODUL 4-Fuß 28413 (GRAU)
Klapptisch Deskin MODUL 4-Fuß 28413 (GRAU)
Klapptisch Deskin MODUL 4-Fuß 28413 (GRAU)
Klapptisch Deskin MODUL 4-Fuß 28413 (GRAU)
Klapptisch Deskin MODUL 4-Fuß 28413 (GRAU)
Klapptisch Deskin MODUL 4-Fuß 28413 (GRAU)
Artikel-Nr.:
     3636-28413-08
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     284190
EAN/GTIN:
     4260335878460
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
Stahlrohrtisch

Klapptisch Deskin MODUL 4-Fuß 28413 (GRAU)

160 x 80 cm (B x T), rechteckig, 4-Fuß-Stahlrohrgestell alusilber - Klapptisch Modul 28413 von Deskin ermöglicht ein Meeting in jedem Raum. Die Tische sind schnell und einfach aufgebaut, sowie abgebaut. Es können bis zu 15 Tische übereinander gestapelt werden. Die Tischplatte ist mit durchgängigen Metalltraversen ausgestattet. Form: Rechteck, Maße Tischplatte: 160 x 80 cm (B x T), Arbeitshöhe: 72 cm, Tischplatte: 18 mm dick, Gestell: T-Fuß-Gestell (Alusilber), höhenjustierbar: Nein, Gewicht: 25 kg. Ausführung: 3-Schicht-Qualitätisspanplatten, Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, zwei Metalltraversen für optimale Stabilität, Stapelfüße aus bruchfreiem Kunststoff, mit Höhenausgleichsschrauben bis zu 20 mm ausgleichen. Herstellergarantie: 5 Jahre. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre.
Weitere Suchbegriffe: klapptisch 160x80 grau, stahlrohrtisch, stahlrohrtisch grau, Büromöbel, Klapptische, Möbel, 4-Fuß Klapptisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 194,26*
€ 238,31*
€ 2,95*
ab € 187,14*
€ 239,30*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,31*
€ 282,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deskin
284200
ab € 187,87*
Ähnlich
Deskin
284195
ab € 187,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.