| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-28730-10 Herst.-Nr.: 265602 EAN/GTIN: 4260335878576 |
| |
|
| | |
| Barhocker Deskin Fondo (WEISS) 73,5 cm Sitzhöhe, 4-Fuß Gestell verchromt, Sitzschale Kunststoff (PP), bis zu 6 Hocker stapelbar - Die Barhocker Fondo von Deskin überzeugen durch das stilvolle und bequeme Design. Durch dieses moderne klassische Design passen diese Hocker in jedes Ambiente hinein. Die Barhocker sind durch das verchromte Stahlrohrgestell besonders stabil und langlebig. Die Bodengleiter sorgen für einen optimalen Schutz für jede Bodenoberfläche. Die integrierte Fußablage als Querstrebe sorgt für den notwendigen Komfort und zusätzlichen Halt. Die Barhocker sind mit bis zu 6 Hockern stapelbar. Sitzhöhe: 73,5 cm, Stapelbar: Ja, Material: bruchsicheres Polyamid (Sitz), verchromtes Stahlrohrgestell, Maße: 110 x 44,5 x 52,4 cm (HxBxT), Gewicht: 6,2 kg. Herstellergarantie: 5 Jahre. Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| | | |
| |