Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-302007 Herst.-Nr.: 439014000 EAN/GTIN: 4007796039081 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kaffeebecher Esmeyer FAKT 302007 6 Becher, 250ml, Porzellan, weiß mit Druck Café Noir - Esmeyer formschöne Kaffeebecher FAKT 302-007 in konischer Form mit dezentem braunen Deko-Schriftzug Café noir sind perfekt für den Muntermacher zwischendurch. Material: Porzellan, Farbe: weiß mit Druck Fassungsvermögen: 0,25 Liter, Höhe: ca. 10cm, Durchmesser: oben ca. 9cm, unten ca. 6cm. Ausführung: dünnwandige Qualität, großzügig bemessener Henkel - auch für große Hände bzw. Finger, spülmaschinengeeignet. Inhalt: 6 Becher. Lieferung im Geschenkkarton. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Cappuccinotasse, Kaffee-Becher, Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, kaffeebecher porzellan 0,25l, porzellan tasse, porzellantasse weiß, Kaffebecher, Kaffetassen, Becher, Tassen, Geschirr, Küche, Catering |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,95* | ab € 18,11* | € 23,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 17,59002* | € 23,36004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Satz | € 6,95* | ab € 17,80* | € 23,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,95* | ab € 18,33* | € 24,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 28,82* | € 36,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,80334* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|