| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-320227 Herst.-Nr.: 349089 EAN/GTIN: 5000204160765 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WC-Reiniger WC Ente Total Aktiv Gel Marine 349089 750ml, Knickhalsflasche, desinfizierend, Marine Duft, blau - Die WC Ente Total Aktiv Gel Marine reinigt, desinfiziert und beseitigt 99,99 Prozent der Bakterien. Durch den einzigartig geformten Hals gelangt das Produkt besser unter den Spülrand als herkömmliche WC-Reiniger. Der frische Meeresduft beseitigt Gerüche ohne den strengen Geruch eines WC-Reinigers. Desinfiziert Toiletten und entfernt Schmutz, Kalk- und Mineralablagerungen. Das Reinigungsmittel lässt sich gleichmäßig in der WC-Schüssel verteilen (360 Grad Abdeckung), wodurch versteckte Bakterien und Schmutz auch unter dem Spülrand erreicht werden. Inhalt: 750 ml, Geruch: Marine, pH-Wert: 3,5-4,0, Farbe: blau. Anwendungshinweis für Biozidprodukte: Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H318 - Verursacht schwere Augenschäden. H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: deb toilettenreiniger, Reinigungsmittel, Hygiene, Reinigung, Kloreiniger, Hygienezubehör, Sanitärreiniger, Reiniger, Reiniger WC, WC Reiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,69* | € 2,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,70* | € 2,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,94* | € 3,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,31* | € 3,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,41* | € 3,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00226* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|