Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-320262 Herst.-Nr.: C32026-10 EAN/GTIN: 4004182029589 |
| |
|
| | |
| Visitenkarten Zweckform C32026-10 85x54mm, ultraweiß 270 g/m², beidseitig satiniert, Pack 10 Blatt/100 Stück - Avery Zweckform Premium PC-bedruckbare Visitenkarten C32026-10 auf A4-Bogen garantieren exzellente Druckqualität. Ideal für professionelle Visitenkarten in Fotoqualität. Format: 85 x 54 mm, Farbe: ultraweiß, Material: Karton, Grammatur: 270 g/m², Oberfläche: satiniert, geeignet für Druckertyp: Farblaser, Laser s/w und Kopierer, Umweltaspekt: chlorfrei gebleicht und FSC-zertifiziert, Ausführung: rechteckig, beidseitig bedruckbar, glatte Kanten duch patentierte Quick&Clean Technologie - Karten lassen sich ganz einfach aus dem Druckbogen heraustrennen. Inhalt: 100 Etiketten / 10 DIN A4 Bogen (10 Stück je Blatt). Gestalten Sie Ihre Visitenkarten jetzt einfach, kreativ und kostenlos. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, visitenkarte avery 270g/qm, zweckform visitenkarten-etikett, pc visitenkarte, visitenkarten, karte, visitenkarten drucken, karten, visitenkarte, visitenkarten erstellen, karten drucken, visitenkarten vorlagen, visitenkarten selber drucken, visitenkarten selbst gestalten, business cards, business card, visitenkarten selbst drucken, visitenkarten papier, visiten karten, visitenkarte gestalten, visiten karte, businesscard, papier karten, businesscards, visitenkarten blanko, avery, avery zweckform, zweckform, C32026-10 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,85* | € 11,67* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,90* | € 11,71* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,27* | € 12,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,03* | € 15,43* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,43* | € 22,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0843* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|